Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY P600M-E3/54 STANDARD DIODE, 6A, 1KV, P600, FULL REEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2366350
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P600M-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1 kV
  • Diodenkonfiguration: Single
  • Produktpalette: -
  • SVHC: Lead
  • Durchlassstoßstrom: 400 A
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 6 A
  • Sperrverzögerungszeit: 2.5 µs
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Bauform - Diode: P600
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Qualifikation: -
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: vishay diode, gleichrichterdiode, Dioden, Gleichrichterdioden, Standard-Erholzeit, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, P600M-E3/54, 2366350, 236-6350
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    800
    Frei Haus
    ab € 0,42*
    € 0,55*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    800
    € 25,00*
    ab € 0,478*
    € 0,617*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,45*
    € 1,23*
    1 Tag
    1812
    1
    € 14,99*
    ab € 0,339*
    € 1,398*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 800 Stück
    € 0,617*
    € 0,73423
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,577*
    € 0,68663
    pro Stück
    ab 1600 Stück
    € 0,567*
    € 0,67473
    pro Stück
    ab 3200 Stück
    € 0,558*
    € 0,66402
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,478*
    € 0,56882
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
    Mindestbestellmenge: 800 Stück ( entspricht € 493,60* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.