Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: CPMC8813 CONNECTOR, COAXIAL, BNC, PLUG, CABLE, Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2357792
Hersteller:
     AIM-Cambridge
Herst.-Nr.:
     CPMC8813
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker
Koaxialkabeltypen: RG55, RG142, RG223, RG400
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Straight Plug
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Steckverbindertyp: BNC Coaxial
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • Frequenz, max.: 4 GHz
  • SVHC: Lead
  • Impedanz: 50 ohm
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AIM CAMBRIDGE - CINCH CONNECTIVITY, CPMC8813, 2357792, 235-7792
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,18*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 2,73*
    € 3,25
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,67*
    € 3,18
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,60*
    € 3,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,49*
    € 2,96
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,40*
    € 2,86
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 2,18*
    € 2,59
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Amphenol
    000-68175-1005
    ab € 7,44*
    Ähnlich
    Amphenol
    031-242
    ab € 7,66*
    Ähnlich
    Amphenol
    031-242-RFX
    ab € 2,35*
    Ähnlich
    Amphenol
    031-315-1005
    ab € 6,50*
    Ähnlich
    Amphenol
    031-320-1006
    ab € 7,48*
    Ähnlich
    Amphenol
    031-321
    ab € 5,37*
    Ähnlich
    Amphenol
    031-321-RFX
    ab € 2,27*
    Ähnlich
    Amphenol
    031-326
    ab € 6,32*
    Ähnlich
    Amphenol
    031-326-RFX
    ab € 3,78*
    Ähnlich
    Amphenol
    031-4700
    ab € 6,05*
    Ähnlich
    Amphenol
    031-5800
    ab € 2,52*
    Ähnlich
    Amphenol
    031-5900
    ab € 2,54*
    Ähnlich
    Amphenol
    112128
    ab € 1,65*
    Ähnlich
    Amphenol
    112136
    ab € 2,27*
    Ähnlich
    Amphenol
    112512
    ab € 2,44*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.