Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 031-5800 RF/COAXIAL, BNC PLUG, STRAIGHT, 50 OHM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1674821
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     031-5800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder amphenol
bnc stecker
Kontaktmaterial: Brass
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbindertyp: BNC Coaxial
  • Produktpalette: -
  • Frequenz, max.: 4 GHz
  • Koaxialkabeltypen: RG58, RG141
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • SVHC: Lead
  • Steckverbinderausführung: Straight Plug
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, 031-5800, 1674821, 167-4821
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 3,42*
    € 4,52*
    1
    € 5,90*
    ab € 2,51*
    € 5,55*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 3,52*
    € 7,55*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,55*
    € 8,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,03*
    € 8,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,26*
    € 7,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,99*
    € 7,13
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,55*
    € 6,60
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,09*
    € 6,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,88*
    € 5,81
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,38*
    € 5,21
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,52*
    € 4,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    bda connectivity
    25770900
    ab € 1,44*
    Zubehör
    k.A.
    9201 BLACK
    ab € 1,57*
    Zubehör
    k.A.
    RG 58 C/U
    ab € 0,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.