Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: OP165A. IR Emitting Diode, Mounting Type:Through


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2353908
Hersteller:
     TT Electronics
Herst.-Nr.:
     OP165A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Spitzenwellenlänge: 935 nm
  • Anstiegszeit: 1 µs
  • Bauform - Diode: T-1 (3mm)
  • MSL: -
  • Abfallzeit tf: 500 ns
  • Produktpalette: OP165 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Strahlungsintensität (Ie): -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Halbwertswinkel: 18 °
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Durchlassspannung Vf max.: 1.6 V
  • Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 20 mA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: ir emitter, Anzeigen, Displays, Infrarot-Emitter, IR-Emitter, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, TT ELECTRONICS / OPTEK TECHNOLOGY, OP165A., 2353908, 235-3908
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,911*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,198*
    € 1,42562
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,168*
    € 1,38992
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 1,141*
    € 1,35779
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,911*
    € 1,08409
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.