Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09000005084 CABLE GLAND, 7MM - 10.5MM, GREEN, Produc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2347811
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09000005084
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung ip68
kabelverschraubung
harting kabelverschraubung
Material der Kabelverschraubung: Metal
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP68
  • Produktpalette: -
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Kabeldurchmesser, min.: 7 mm
  • Farbe d. Kabelverschraubung: Green
  • Kabeldurchmesser, max.: 10.5 mm
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Anwendungen, industrielle, Industriesteckverbinder, Kabelverschraubungen, Komponenten, Steckverbinder, HARTING, 09000005084, 2347811, 234-7811
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 5,46*
    ab € 5,731*
    € 7,501*
    25 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 4,95*
    ab € 5,74*
    € 7,51*
    19 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,90*
    ab € 6,21*
    € 8,09*
    23 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,80*
    ab € 6,37*
    € 8,29*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    10
    € 25,00*
    ab € 13,03*
    € 20,15*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 20,15*
    € 23,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,53*
    € 23,24
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,61*
    € 20,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,13*
    € 20,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,59*
    € 19,74
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,03*
    € 19,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,49*
    € 18,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,03*
    € 15,51
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 201,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.