Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung Pg 13,5 09000005084


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     3517I-25850196
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09000005084
EAN/GTIN:
     5713140001657
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung ip68
kabelverschraubung
harting kabelverschraubung

Verschraubung Pg 13,5 09000005084

Kabelverschraubung, Pg 13,5, Klemmbereich: 7 ... 10,5 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP68, Schlüsselweite: 22
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13,5
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
22 mm
Sechskant Eckmaß:
22 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7..10,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 5,771*
€ 7,491*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,78*
€ 7,50*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,24*
€ 8,07*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 6,40*
€ 8,26*
1
€ 6,90*
ab € 6,76*
€ 9,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,491*
€ 8,91429
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,221*
€ 8,59299
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,771*
€ 6,86749
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 74,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.