Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 115101-05-24.00 RF CABLE ASSEMBLY, BNC STRAIGHT PLUG, 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2345740
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     115101-05-24.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Koaxialkabel: RG179
  • Produktpalette: BNC IN- Series
  • Kabellänge - Imperial: 2 ft
  • Mantelfarbe: -
  • Impedanz: 75 ohm
  • SVHC: Lead
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BNC Plug to BNC Plug
  • Kabellänge - Metrisch: 610 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, bnc knickschutztüllen, knickschutz (netzwerktechnik), bnc steckverbinder 75ohm, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, AMPHENOL RF, 115101-05-24.00, 2345740, 234-5740
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    25
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 15,14*
    € 19,62*
    1
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 385,02*
    € 475,17*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 25 Stück
    € 19,62*
    € 23,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,79*
    € 22,36
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,24*
    € 21,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,14*
    € 18,02
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
    Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 490,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.