Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 115101-05-18.00 RF CABLE ASSEMBLY, BNC STRAIGHT PLUG, 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2345739
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     115101-05-18.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Kabellänge - Imperial: 18 Zoll
  • Mantelfarbe: -
  • Kabellänge - Metrisch: 457 mm
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BNC Plug to BNC Plug
  • Produktpalette: BNC IN- Series
  • Impedanz: 75 ohm
  • Koaxialkabel: RG179
  • SVHC: Lead
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, bnc knickschutztüllen, knickschutz (netzwerktechnik), bnc steckverbinder 75ohm, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, AMPHENOL RF, 115101-05-18.00, 2345739, 234-5739
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 15,23*
    € 19,57*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 12,40*
    € 22,87*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,87*
    € 27,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,40*
    € 26,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,85*
    € 23,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,14*
    € 21,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,27*
    € 20,55
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,59*
    € 19,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,94*
    € 18,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,05*
    € 17,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,40*
    € 14,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.