Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO S1B-13-F DIODE, STANDARD RECOVERY, 1A, 100V, DO-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2306305
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     S1B-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
diode
Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • Durchlassspannung, max.: 1.1 V
  • Sperrverzögerungszeit: -
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenkonfiguration: Single
  • Durchlassstoßstrom: 30 A
  • Produktpalette: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Gleichrichterdioden, Standard-Erholzeit, Thyristoren, Transistoren, MULTICOMP PRO, S1B-13-F, 2306305, 230-6305
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,022*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2295*
    € 0,27311
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,195*
    € 0,23205
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0784*
    € 0,0933
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0529*
    € 0,06295
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0383*
    € 0,04558
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,032*
    € 0,03808
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,022*
    € 0,02618
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    S1G-13-F
    ab € 0,022*
    Zubehör
    Multicomp
    S1J-13-F
    ab € 0,022*
    Zubehör
    Multicomp
    S1K-13-F
    ab € 0,022*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.