Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO S1K-13-F RECTIFIER, 800V, 1A, DO-214AC, Repetitiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2306314
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     S1K-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dioden
Erholzeit
Gleichrichter
Gleichrichterdioden
Durchlassspannung, max.: 1.1 V
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • Qualifikation: -
  • Durchlassstoßstrom: 30 A
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Sperrverzögerungszeit: -
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Diodenkonfiguration: Single
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Produktpalette: -
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 800 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0221*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2281*
    € 0,27144
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1938*
    € 0,23062
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0763*
    € 0,0908
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0523*
    € 0,06224
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,038*
    € 0,04522
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0318*
    € 0,03784
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0221*
    € 0,0263
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.