Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO BAT54C-7-F DIODE, ULTRAFAST RECOVERY, 200mA, 30V, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2306011
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     BAT54C-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
diode
Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 40 V
  • Durchlassspannung, max.: 800 mV
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: -
  • Qualifikation: -
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • Diodenkonfiguration: Dual Common Cathode
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Durchlassstoßstrom: 600 mA
  • Sperrverzögerungszeit: 5 ns
  • Diodenmontage: Surface Mount
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignal-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, MULTICOMP PRO, BAT54C-7-F, 2306011, 230-6011
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0153*
      
    Preis gilt ab 9.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0382*
    € 0,04546
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0337*
    € 0,0401
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0266*
    € 0,03165
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0237*
    € 0,0282
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0189*
    € 0,02249
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,0171*
    € 0,02035
    pro Stück
    ab 9000000 Stück
    € 0,0153*
    € 0,01821
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.