Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRADY BMP51 BMP51 LABEL PRINTER W/ACCESSORIES, THERM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2295937
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     BMP51
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
SVHC: Lead
  • Versorgungsspannung, V AC: -
  • Produktpalette: BMP 51 Series
  • Sprachen: English, Spanish, French, German, Dutch, Italian, Portuguese, Swedish
  • Druckertechnologie: Thermal Transfer
  • Drucker: Hand Held
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelmarkierung, Kabelmarkierungen, konfektionierte, BRADY, BMP51, 2295937, 229-5937
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 385,78*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 458,79*
    € 545,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 450,29*
    € 535,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 413,64*
    € 492,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 401,19*
    € 477,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 385,78*
    € 459,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.