Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF MP201701 PROXIMITY SENSOR, Sensing Range Max:12.7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2097208
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     MP201701
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: MP2017 Series
  • Versorgungsstrom: 500 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Sensormontage: -
  • Erfassungsreichweite, max.: 12.7 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, zf reedkontakt, reedkontakt, Näherungsensoren, Näherungsschalter, Reed-Näherungsschalter, Sensoren, Wandler, ZF, MP201701, 2097208, 209-7208
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 4,76*
    € 7,60*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 3,38*
    € 7,61*
    1 Tag
    146
    Frei Haus
    ab € 5,17*
    € 8,02*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,61*
    € 9,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,39*
    € 8,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,15*
    € 7,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,83*
    € 6,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,30*
    € 6,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,01*
    € 5,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,85*
    € 5,77
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,20*
    € 5,00
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,38*
    € 4,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ZF Friedrichshafen
    AS201701
    ab € 2,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.