Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF MP201701 Reed-Kontakt 1 Schließer 175 V/DC, 175 V/AC 500 mA 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-276121-BP
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     MP201701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
ZF MP201701 Reed-Kontakt 1 Schließer 175 V/DC,175 V/AC 500 mA 10 W

Magnetischer Näherungsschalter

Omnipolarer Reed-Sensorschalter im zylindrischen Kunststoffgehäuse. Hermetisch abgedichtet für lange Lebensdauer. Kein Stromverbrauch im Stand-by. Optional erhältlich Standard Betätigermagnet im gleichen Gehäuse, AS201701 Best.-Nr. 27 61 14.

Technische Daten:
Kabellänge: 30.48 cm · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Produktabmessung, Länge: 25.4 mm · Produktabmessung, Ø: 6.16 mm · Schaltleistung (max.): 10 W · Schaltspannung (max.): 175 V/DC,175 V/AC · Schaltstrom (max.): 500 mA · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Kabellänge:
30.48 cm
Abmessungen:
(Ø x L) 6.16 mm x 25.4 mm
Produktabmessung, Ø:
6.16 mm
Produktabmessung, Länge:
25.4 mm
Marke:
ZF
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
MP201701
Schaltstrom (max.):
500 mA
Schaltspannung (max.):
175 V/DC
Schaltleistung (max.):
10 W
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Reed-Kontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, zf reedkontakt, reedkontakt, ZF, MP201701, reed kontakt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,76*
€ 7,60*
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 3,38*
€ 7,61*
Lager 102
146
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 8,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZF Friedrichshafen
AS201701
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.