Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF AS201701 Betätigungsmagnet für Reed-Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-276114-BP
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     AS201701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätigungsmagnet
Reedkontakt
Reedschalter
zf reedkontakt
Betätigermagnet

Magnet für Reed-Sensorschalter der Serie MP2017 von Cherry mit gleichen Gehäuseabmessungen.

Technische Daten:
Produkt-Art: Betätigungsmagnet für Reed-Kontakt · Produktabmessung, Länge: 25.4 mm · Produktabmessung, Ø: 6.16 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): AS201701

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 6.16 mm x 25.4 mm
Produktabmessung, Ø:
6.16 mm
Produktabmessung, Länge:
25.4 mm
Marke:
ZF
Typ (Hersteller-Typ):
AS201701
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Betätigungsmagnet für Reed-Kontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: reedkontakt, ZF, AS201701, reed kontakt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,32*
€ 5,20*
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 2,32*
€ 5,21*
Lager 102
105
Frei Haus
ab € 5,19*
€ 8,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ZF Friedrichshafen
MP201701
ab € 3,38*
Sonstiges
ZF Friedrichshafen
MP201702
ab € 7,55*
Sonstiges
ZF Friedrichshafen
MP201703
ab € 12,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.