Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABBATRON HH SMITH 401 BANANA PLUG, 15A, STUD, Gender:Plug, Con


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2082393
Hersteller:
     Abbatron
Herst.-Nr.:
     401
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker
Ausführung: Plug
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderfarbe: -
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Nennspannung: -
  • Nennstrom: 15 A
  • Kontaktanschluss: Stud
  • Kontaktmaterial: Beryllium Copper
  • Steckverbindermontage: Panel Mount
  • Kontaktüberzug: Nickel Plated Contacts
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, ABBATRON HH SMITH, 401, 2082393, 208-2393
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,47*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,494* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 11,00*
    € 13,09
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 10,94*
    € 13,02
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 10,66*
    € 12,69
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 9,78*
    € 11,64
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 9,53*
    € 11,34
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 7,47*
    € 8,89
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Abbatron
    101
    ab € 4,04*
    Zubehör
    Abbatron
    109
    ab € 6,14*
    Zubehör
    Abbatron
    1499-101
    ab € 6,38*
    Zubehör
    Abbatron
    1509-101
    ab € 3,40*
    Zubehör
    Abbatron
    1509-102
    ab € 5,93*
    Zubehör
    Abbatron
    205-102
    ab € 13,31*
    Zubehör
    Abbatron
    251-102
    ab € 21,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.