Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABBATRON HH SMITH 109 BANANA JACK, STUD, Gender:Jack, Connecto


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2082365
Hersteller:
     Abbatron
Herst.-Nr.:
     109
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
buchsen
IC-Prüfklemmen
Messtechnik
Kontaktmaterial: Brass
  • Nennspannung: -
  • Steckverbinderfarbe: -
  • Ausführung: Jack
  • Kontaktanschluss: Stud
  • Kontaktüberzug: Nickel Plated Contacts
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: -
  • Steckverbindermontage: Panel Mount
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,13*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,226* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 8,96*
    € 10,66
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 8,92*
    € 10,61
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 8,60*
    € 10,23
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 8,13*
    € 9,67
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 7,83*
    € 9,32
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 6,13*
    € 7,29
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Abbatron
    100
    ab € 12,07*
    Zubehör
    Abbatron
    102
    ab € 11,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.