Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABBATRON HH SMITH 1509-101 BANANA JACK, 15A, STUD, WHITE, Gender:Ja


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2081674
Hersteller:
     Abbatron
Herst.-Nr.:
     1509-101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker
Steckverbindermontage: Panel Mount
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Steckverbinderfarbe: White
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Kontaktanschluss: Solder
  • Nennspannung: 1 kV
  • Produktpalette: -
  • Ausführung: Jack
  • Kontaktüberzug: Tin Plated Contacts
  • Nennstrom: 15 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, ABBATRON HH SMITH, 1509-101, 2081674, 208-1674
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,43*
      
    Preis gilt ab 100.000 Pakete
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,686* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Pakete
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Pakete
    € 3,87*
    € 4,61
    pro Paket
    ab 400 Pakete
    € 3,82*
    € 4,55
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 3,64*
    € 4,33
    pro Paket
    ab 2000 Pakete
    € 3,55*
    € 4,22
    pro Paket
    ab 100000 Pakete
    € 3,43*
    € 4,08
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Abbatron
    100
    ab € 12,10*
    Zubehör
    Abbatron
    102
    ab € 11,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.