Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABBATRON HH SMITH 100 BANANA PLUG, 15A, STUD, Gender:Plug, Con


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2082361
Hersteller:
     Abbatron
Herst.-Nr.:
     100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker
Steckverbindermontage: Panel Mount
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Ausführung: Plug
  • Kontaktmaterial: Beryllium Copper
  • Nennstrom: 15 A
  • Steckverbinderfarbe: -
  • Kontaktüberzug: Nickel Plated Contacts
  • Produktpalette: -
  • Kontaktanschluss: Stud
  • Nennspannung: 1 kV
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, ABBATRON HH SMITH, 100, 2082361, 208-2361
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,10*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,42* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 17,45*
    € 20,77
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 17,34*
    € 20,63
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 16,21*
    € 19,29
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 15,55*
    € 18,50
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 15,15*
    € 18,03
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 12,10*
    € 14,40
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Abbatron
    101
    ab € 4,03*
    Zubehör
    Abbatron
    109
    ab € 6,13*
    Zubehör
    Abbatron
    1499-101
    ab € 6,39*
    Zubehör
    Abbatron
    1509-101
    ab € 3,43*
    Zubehör
    Abbatron
    1509-102
    ab € 5,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.