Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABBATRON HH SMITH 295-103 BANANA PLUG, 15A, STUD, RED, Gender:Plug


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2082278
Hersteller:
     Abbatron
Herst.-Nr.:
     295-103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Kontaktanschluss: Stud
  • Nennstrom: 15 A
  • Kontaktmaterial: Beryllium Copper
  • Produktpalette: -
  • Nennspannung: 1 kV
  • Ausführung: Plug
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Kontaktüberzug: Nickel Plated Contacts
  • Steckverbinderfarbe: Red
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, ABBATRON HH SMITH, 295-103, 2082278, 208-2278
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 24,13*
      
    Preis gilt ab 10.000 Pakete
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,826* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Pakete
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 20 Pakete
    € 27,33*
    € 32,52
    pro Paket
    ab 40 Pakete
    € 26,41*
    € 31,43
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 25,33*
    € 30,14
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 24,88*
    € 29,61
    pro Paket
    ab 10000 Pakete
    € 24,13*
    € 28,71
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Abbatron
    101
    ab € 4,02*
    Zubehör
    Abbatron
    109
    ab € 6,11*
    Zubehör
    Abbatron
    1499-101
    ab € 6,34*
    Zubehör
    Abbatron
    1509-101
    ab € 3,42*
    Zubehör
    Abbatron
    1509-102
    ab € 5,92*
    Zubehör
    Abbatron
    205-102
    ab € 13,30*
    Zubehör
    Abbatron
    251-102
    ab € 21,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.