Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADDA AA1281LS-AT AXIAL FAN, 120MM, 115VAC, 68CFM, 37.9DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1908867
Hersteller:
     ADDA
Herst.-Nr.:
     AA1281LS-AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Rahmengröße: 120 mm
  • AC-Nennspannung: 115V
  • IP-Schutzart: -
  • Art des Lagers: Sleeve Bearing
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Luftstrom - m3/min: 2.15 m³/min
  • Lüfterrahmen: Square
  • Stromanschluss: Terminals
  • Nennstrom: 120 mA
  • Nennleistung: 10.8 W
  • Geräuschentwicklung: 40.1 dBA
  • Nenndrehzahl: -
  • Luftstrom - CFM: 76 cu.ft/min
  • Produktpalette: AA12038 Series
  • Außentiefe: 38 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter 115 vac, axial gebläse, axialgebläse ac, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Sonstige, Wärmemanagement, ADDA, AA1281LS-AT, 1908867, 190-8867
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,70*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 15,43*
    € 18,36
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 15,08*
    € 17,95
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,98*
    € 16,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,54*
    € 16,11
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 13,16*
    € 15,66
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 12,70*
    € 15,11
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC32643
    ab € 1,47*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32801
    ab € 1,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.