Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADDA AA1281HB-AW AXIAL FAN, 120MM, 115VAC, 99CFM, 47DBA,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1908864
Hersteller:
     ADDA
Herst.-Nr.:
     AA1281HB-AW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
IP-Schutzart: -
  • Lüfterrahmen: Square
  • Stromanschluss: 2 Lead Wires
  • Geräuschentwicklung: 44.5 dBA
  • Nenndrehzahl: 2400 rpm
  • Art des Lagers: Ball Bearing
  • Außentiefe: 38 mm
  • Nennleistung: 16.5 W
  • Rahmengröße: 120 mm
  • Produktpalette: AA12038 Series
  • Nennstrom: 240 mA
  • Luftstrom - m3/min: 2.75 m³/min
  • AC-Nennspannung: 115V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Luftstrom - CFM: 97 cu.ft/min
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter 115 vac, axial gebläse, axialgebläse ac, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Sonstige, Wärmemanagement, ADDA, AA1281HB-AW, 1908864, 190-8864
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18,96*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,16*
    € 41,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,89*
    € 40,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,65*
    € 35,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,99*
    € 33,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,24*
    € 32,42
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,63*
    € 31,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,25*
    € 30,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,74*
    € 27,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,96*
    € 22,56
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC32643
    ab € 1,47*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32801
    ab € 1,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.