Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BANNER ENGINEERING STBVP6Q5. OPTICAL TOUCH BUTTON, Product Range:STB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1907740
Hersteller:
     Banner Engineering
Herst.-Nr.:
     STBVP6Q5.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relais
Schalter
Schütze
Tasten
Tastenfunktion: Momentary
  • Tastenbetätigung: Normally Open, Normally Closed
  • Produktpalette: STB Series
  • Versorgungsspannung, max.: 30 VDC
  • Ausgangszustand: SPDT Relay
  • Beleuchtungsfarbe (aktiviert): Green
  • Versorgungsspannung, min.: 10 VDC
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • IP-Schutzart: IP66
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 163,33*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 204,58*
    € 243,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 202,55*
    € 241,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 186,48*
    € 221,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 177,51*
    € 211,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 163,33*
    € 194,36
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Banner Engineering
    MQDC-406.
    ab € 28,38*
    Zubehör
    Banner Engineering
    MQDC-415.
    ab € 30,91*
    Zubehör
    Banner Engineering
    MQDC-430
    ab € 42,71*
    Zubehör
    Banner Engineering
    SMB30A.
    ab € 12,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.