Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BANNER ENGINEERING MQDC-430 QUICK DISCONNECT CABLE, M12 4 POSITION S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-5381563
Hersteller:
     Banner Engineering
Herst.-Nr.:
     MQDC-430
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konfektionierte
Sensorkabel
Sensorkomponenten
Sensorsteckverbinder
Produktpalette: Q45 Series
  • Steckverbinder Typ B: Free End
  • Kabellänge - Metrisch: 9 m
  • Steckverbinder Typ A: M12 Receptacle
  • Kabellänge - Imperial: 29.527 ft
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Positionen: 4 Positions
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 42,80*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,99*
    € 67,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,20*
    € 66,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 53,99*
    € 64,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 52,65*
    € 62,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,15*
    € 57,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,80*
    € 50,93
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Banner Engineering
    BRT-2X2.
    ab € 11,16*
    Zubehör
    Banner Engineering
    SMB18A.
    ab € 10,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.