Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 99287-4-7320 MOTOR CAPACITOR FOR USE WITH AXIAL FAN,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1906829
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     99287-4-7320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Kapazität: 10 µF
  • Kondensatormontage: Stud Mount - M8
  • Produktpalette: -
  • Produktdurchmesser: 40 mm
  • dv/dt: -
  • Kapazitätstoleranz: -
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Dielektrikum: -
  • Spannung (AC): -
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anschlussabstand: -
  • Produkthöhe: 70 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Wire Leaded
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Can
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter papst, axial kondensator, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, EBM-PAPST, 99287-4-7320, 1906829, 190-6829
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 15,87*
    € 22,27*
    € 5,90*
    ab € 20,49*
    € 28,44*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,27*
    € 26,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,79*
    € 25,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,61*
    € 24,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,96*
    € 23,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,17*
    € 22,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,87*
    € 18,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.