Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 14-810.002. BUZZER, Supply Voltage Min:-, Supply Vol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1906584
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     14-810.002.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Töne: -
  • Nennstrom: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • Produktpalette: -
  • Wandlerfunktion: Buzzer
  • Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Wandlermontage: Panel
  • Resonanzfrequenz: -
  • Schallpegel (SPL): 95 dB
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, alarm summer 24v, alarm summer, Akustische, Audio, Pro-Audio, Signalgeber, Video-Ausrüstung, EAO, 14-810.002., 1906584, 190-6584
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,00*
    ab € 72,28*
    € 89,83*
    Frei Haus
    ab € 57,67*
    € 89,93*
    Frei Haus
    ab € 73,98*
    € 92,42*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 70,49*
    € 94,82*
    Frei Haus
    ab € 70,91*
    € 99,91*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 94,82*
    € 112,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 91,95*
    € 109,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 85,47*
    € 101,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 79,28*
    € 94,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 70,49*
    € 83,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.