| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13778214 Herst.-Nr.: 14-810.002 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Signalgeber, Typ=14-810.002, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser Sockel=29 mm, Gewicht=16 g, Höhe=49 mm, Länge=-999, Schallpegel=95 dBA, Anschlussart=Löt-/Einsteck-Anschluss, Gehäusematerial=Polyamid Kunststoff, Montageart=Panelmontage, Schutzart=IP40 IP65, Stromart=DC, Ton-Typ=Durchgehend, Konformität mit Normen=CE CQC EMC, Serien=14 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 69,35* | € 86,70* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 67,66* | € 86,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 70,75* | € 88,29* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 61,22* | € 94,76* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 65,86* | € 96,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|