Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM CTL3VGAMM-10T COMPUTER CABLE, SVGA VIDEO, 3.05M, BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1896553
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     CTL3VGAMM-10T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
svga kabel
Steckverbinder A: HD-15 Plug
  • Produktpalette: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Mantelfarbe: Black
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • Kabellänge - Imperial: 10 ft
  • Steckverbinder B: HD-15 Plug
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Computerkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, L-COM, CTL3VGAMM-10T, 1896553, 189-6553
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 82,68*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 106,57*
    € 126,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 105,61*
    € 125,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 97,87*
    € 116,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 94,10*
    € 111,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 82,68*
    € 98,39
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.