Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRADY M21-750-595-BL LABELING TAPE, 0.75INX21FT, WHITE/BLUE,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1892697
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M21-750-595-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Farbe des Beschriftungsbands: White on Purple
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Länge des Bands: 6.4 m
  • Klebebandmaterial: Vinyl
  • Beschriftungsband: Adhesive
  • Zur Verwendung mit: Brady BMP21-PLUS, BMP21, ID PAL, LABPAL, BMP21-LAB Printers
  • Bandbreite: 19.05 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 28,11*
    € 38,24*
    16 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 30,64*
    € 42,36*
    € 6,90*
    ab € 35,71*
    € 47,70*
    € 8,95*
    ab € 36,41*
    € 49,71*
    € 14,90*
    ab € 39,70*
    € 52,25*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,24*
    € 45,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,66*
    € 44,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,01*
    € 42,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,09*
    € 40,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,33*
    € 39,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,11*
    € 33,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.