Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 320555 TERMINAL, KNIFE DISCONNECT SPLICE RED, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1832199
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     320555
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachkabelschuh
Flachstecker
Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • Anschlussmaterial: Copper
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Klemmentyp: Knife Disconnect Splice
  • Produktpalette: PIDG Series
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.42 mm²
  • Isolatorfarbe: Red
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Anschluss: Crimp
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Flachsteckzunge, PIDG Steckverbinder, Spleissverbinder, Quetschverbinder, Stossverbinder, Stoßkabelverbinder, quetschverbinder 2,5mm², quetschverbinder, te connectivity quetschverbinder, Crimpanschlüsse, Drahtstoßverbinder, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 320555, 1832199, 183-2199
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,78631*
    € 1,01001*
    1 Tag
    769
    1
    € 14,99*
    ab € 0,676*
    € 2,27*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,986*
    € 2,30*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,30*
    € 2,737
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,226*
    € 1,45894
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,986*
    € 1,17334
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    47386
    ab € 746,68*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    525690
    ab € 1.399,95*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    47386-4
    ab € 851,65*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    58423-1
    ab € 93,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.