Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CERTI-CRIMP Hand Crimpzange, 0.3 → 1.25mm² / 22 → 16AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity CERTI-CRIMP Hand Crimpzange, 0.3 → 1.25mm² / 22 → 16AWG
TE Connectivity CERTI-CRIMP Hand Crimpzange, 0.3 → 1.25mm² / 22 → 16AWG
Artikel-Nr.:
     108EL-2848438
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     47386-4
EAN/GTIN:
     5059040554771
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Serie = CERTI-CRIMP
Produkttyp = Crimpzange
Betätigung = Hand
Drahtgröße mm² = 0.3 → 1.25mm²
Drahtgröße AWG = 22 → 16AWG
Ratsche = Ja

Hochwertige CERTI-CRIMP Hand-Crimpzangen von TE Connectivity für PIDG- und PLASTI-GRIP-Anschlussklemmen. Die Bedeutung einer hochwertigen Crimpverbindung. Wenn eine Crimpzange an einem Terminal eingesetzt wird, werden zwei Crimpvorgänge zur gleichen Zeit durchgeführt. Der eine ist die elektrische Verbindung zwischen Leiter und Terminal. Der andere ist der Isolierungs-Crimp, der für eine Zugentlastung gegen Vibrationen und Spannung sorgt. Es ist wichtig, dass die elektrische Verbindung gasdicht ist, ohne Lücken zwischen den Drahtlitzen und dem Terminal. Wenn Hohlräume vorhanden sind, kann Korrosion auftreten, die Widerstand und eine übermäßige Hitze verursachen und die elektrische Verbindung beschädigen kann. Eine Crimpzange hoher Qualität sorgt dafür, dass eine vollständige, gasdichte Crimpstelle erstellt wird, die künftige Verschlechterung des elektrischen Anschlusses und Bruch der Isolierung verhütet. TE erstklassige Hand-Crimpzange CERTI-CRIMP - Überblick. Diese hochwertige Hand-Crimpzange von TE mit hohen Kennwerten wurde mit qualitativ hochwertigen Materialien entwickelt, um Anschlussklemmen von gleichbleibend hoher Qualität mit optimalen elektrischen und mechanischen Eigenschaften herzustellen. Die hochwertigen Werkzeuge sind leicht zu verwenden und setzen nur minimale Bedienerqualifikationen voraus, um qualitativ hochwertige Crimps mit vorgegebenen Parametern zu produzieren. Die Crimpzange besteht aus einer CERTI-CRIMP-Ratsche und zwei Crimpbacken (einer Stanze und einem Amboss), die die Crimpkammern enthalten. Zur leichteren Identifizierung wird die Drahtgröße auf dem Kopf der Crimpzange angezeigt. Die Griffe der Crimpzange sind auf bestimmte Druckwerte eingestellt, mit denen verschiedene Crimpkraft-Anforderungen erfüllt werden können. Das ganze Design dieser Premium Hand-Crimpzange sorgt dafür, dass ein vollständiger Crimpvorgang erreicht wird, unabhängig von der Ermüdung des Bedieners oder Abnutzung des Werkzeugs. CERTI-CRIMP-Ratsche. Die Crimpzange enthält die CERTI-CRIMP-Ratsche, die werksseitig darauf eingestellt ist, verriegelt zu bleiben, bis die Griffe des Werkzeugs vollständig geschlossen sind und die Matrizen aufsitzen. Diese Funktion verhindert unvollständige Crimpvorgänge durch Sicherstellen, dass ein vollständiger Crimpzyklus erzielt wird. Die CERTI-CRIMP-Funktion ermöglicht dem Nutzer außerdem wiederholt konsistente, hochwertige Crimpverbindungen. Einstellungsstifte für Isolierung. Der Isolierungs-Crimpbereich des Werkzeugs ist einstellbar und es kann daher verschiedene Kabelisolationsdurchmesser aufnehmen. Diese Anpassung erfolgt durch Einlegen von Einstellstiften in eine von 3 Positionen im Kopf des Werkzeugs. Grifffarbe und gepunkteter Code. Die Griffe der Crimpzange sind farbcodiert für die Klemmengröße, die das Werkzeug crimpen soll. Wenn die richtige Klemme gewählt und vollständig gecrimpt ist, stempelt die Crimpzange zur Bestätigung einen Punkt (rote Griffe) oder zwei Punkte (blaue oder grüne Griffe) darauf. Eigenschaften und Vorteile. Hochwertiges Design mit qualitativ hochwertigen Materialien Minimale Bedienerqualifikation erforderlich CERTI-CRIMP-Ratschenmechanismus garantiert vollständigen Crimpvorgang Ergonomisch geformte Griffe mit voreingestellten Werten für Griffdruck Feste Crimpmatrizen Ausrichter für genaue Platzierung der Anschlussklemme Einstellungsstifte für Isolierungs-Crimpvorgänge Farbcodierte Griffe Punktcode zur Bestätigung des erfolgreichen Crimpvorgangs Informationen zur Drahtgröße auf dem Kopf des Werkzeugs für leichte Identifikation. Anwendungen. Zu den Anwendungen für diese hochwertige Crimpzange von TE Connectivity gehören Fertigungsserien in niedrigen Stückzahlen, Prototyping und Reparaturen sowie Anwendungen, für die konstante, hochwertige Anschlüsse erforderlich sind. Dieser hochwertige CERTI-CRIMP-Handcrimpzange ist auch für den Einsatz in den meisten Militär-, UL- und CSA-Anwendungen geeignet. Fragen und Antworten. Sind Matrizen im Lieferumfang enthalten? Ja die Matrizen sind in die Crimpzange eingebaut Mit welchen Anschlussklemmen kann diese Crimpzange verwendet werden? Diese Hand-Crimpzange ist ausschließlich für den Einsatz mit isolierten TE Connectivity Ringkabelschuhen, Stoßverbindern, Drahtstiften und Buchsen der Serien PIDG und PLASTIGRIP mit einem Drahtgrößenbereich von 22 AWG bis 16 AWG (Best.-Nr. ; 284-8438 284-8438 ) und 16 AWG bis 12 AWG ((Best.-Nr. ; 284-8444 284-8444 ) ausgelegt Ist diese Crimpzange einfach zu bedienen? Ja, die hochwertigen Crimpzangen wurden für die Verwendung mit minimaler Bedienerqualifikation entwickelt. Das Datenblatt des Herstellers auf unserer Website enthält klare Anweisungen zur Verwendung des Werkzeugs Was ist die Standzeit dieser Crimpzange? Eine potenzielle Lebensdauer von mehr als 50000 Zyklen ist möglich, wenn das Werkzeug ordnungsgemäß gewartet wird und repariert werden kann Welche Art von Crimp erstellt das Werkzeug? Dieses Werkzeug erstellt geschlossene Crimps in einer halbmondförmigen Ausführung
Weitere Informationen:
Serie:
CERTI-CRIMP
Produkttyp:
Crimpzange
Betätigung:
Hand
Drahtgröße mm²:
0.3 → 1.25mm²
Drahtgröße AWG:
22 → 16AWG
Ratsche:
Ja
Weitere Suchbegriffe: PIDG Steckverbinder, Quetschverbinder, Stossverbinder, Stoßkabelverbinder, te connectivity quetschverbinder, quetschverbinder, 2848438, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, TE Connectivity, 473864, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 848,67*
€ 937,10*
€ 5,90*
ab € 893,53*
€ 980,06*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.174,83*
€ 1.262,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.262,97*
€ 1.502,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.250,81*
€ 1.488,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.226,43*
€ 1.459,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.176,30*
€ 1.399,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.174,83*
€ 1.398,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
34148
ab € 0,0879*
Ähnlich
TE Connectivity
640903-1
ab € 0,221*
Ähnlich
TE Connectivity
31890
ab € 0,2055*
Ähnlich
TE Connectivity
320551
ab € 0,182*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.