Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS MF-USMF075-2. FUSE, PTC RESET, 6V, 750MA, 1210, HOLDIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1817308
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-USMF075-2.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
PPTC-Bauform: 1210 (3225 Metric)
  • Auslösestrom: 1.5 A
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennstrom, max.: 40 A
  • Zeit zur Auslösung: 0.1 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200
  • Produktpalette: MF-USMF Series
  • Nennspannung: 6 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Haltestrom: 750 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD-Sicherung, bourns pcb sicherung, mf-r sicherung, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Sonstige, Thermistoren, BOURNS, MF-USMF075-2., 1817308, 181-7308
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    € 5,90*
    ab € 0,27*
    € 0,34*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    3000
    € 25,00*
    ab € 0,30*
    € 0,38*
    1 Tag
    23
    5
    € 14,99*
    ab € 0,267*
    € 0,474*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,38*
    € 0,4522
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,30*
    € 0,357
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.140,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    MF-USMF075
    ab € 0,243*
    Ähnlich
    Littelfuse
    1210L075YR
    ab € 0,233*
    Ähnlich
    Littelfuse
    MICROSMD075F-2
    ab € 0,223*
    Ähnlich
    Yageo
    SMD1210B075TF
    ab € 0,0429*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.