Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse SMD Sicherung, rückstellend / 1.5A, 6V dc 0.1s 0.75A 40 A max. 3.43mm 0.62mm 2.8mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5177256
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MICROSMD075F-2
EAN/GTIN:
     5059041951326
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
Auslösestrom = 1.5A
Betriebsspannung = 6V dc
Auslösezeit = 0.1s
Haltestrom = 0.75A
Maximaler Strom = 40 A
Länge = 3.43mm
Höhe = 0.62mm
Breite = 2.8mm
Minimaler Widerstand = 0.11Ω
Maximaler Widerstand = 400mΩ
Leistungsverlust = 0.8W
Maximale Betriebstemperatur = +85°C
Betriebstemperaturbereich = Maximaltemperatur von +85 °C

PolySwitch SMD Reihe. SMD-Rastermaß 3225 (metrisch), 1210 (USA/GB)
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
1.5A
Betriebsspannung:
6V dc
Auslösezeit:
0.1s
Haltestrom:
0.75A
Maximaler Strom:
40 A
Länge:
3.43mm
Höhe:
0.62mm
Breite:
2.8mm
Minimaler Widerstand:
0.11Ω
Maximaler Widerstand:
400mΩ
Leistungsverlust:
0.8W
Maximale Betriebstemperatur:
+85°C
Betriebstemperaturbereich:
Maximaltemperatur von +85 °C
Weitere Suchbegriffe: littlefuse smd-sicherung, mf-r sicherung, 5177256, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Rückstellende Sicherungen, Littelfuse, MICROSMD075F2, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Resettable Fuses
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2559
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,223*
€ 0,665*
Lager 108
2
pro Packung
€ 8,95*
ab € 2,44*
€ 5,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 5,35*
€ 6,3665
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,01*
€ 4,7719
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,02*
€ 3,5938
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,71*
€ 3,2249
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,244* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 10,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
MF-USMF075
ab € 0,243*
Ähnlich
Bourns
MF-USMF075-2
ab € 0,267*
Ähnlich
Littelfuse
1210L075YR
ab € 0,233*
Ähnlich
Yageo
SMD1210B075TF
ab € 0,0429*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.