Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITT CANNON DL2-J/S JUNCTION SHELL KIT, THERMOPLASTIC, Acces


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1815373
Hersteller:
     ITT Cannon
Herst.-Nr.:
     DL2-J/S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Zur Verwendung mit: DL2 ZIF Connector
  • Steckverbindergehäusegröße: -
  • Art des Zubehörs: Junction Shell Kit
  • Steckverbindermaterial: Thermoplastic Body
  • Kabelausgangswinkel: 90°, 180°
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: ITT Cannon DL Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, d-sub gehäuse kunststoff, kunststoffgehäuse, itt cannon d-sub gehäuse, Endgehäuse, Steckverbinder, Werkzeuge, ITT CANNON, DL2-J/S, 1815373, 181-5373
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 18,15*
    € 29,48*
    1 Tag
    55
    € 14,99*
    ab € 18,08*
    € 31,85*
    € 8,95*
    ab € 17,57*
    € 33,52*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,48*
    € 35,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,25*
    € 33,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,31*
    € 30,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,24*
    € 28,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,91*
    € 27,26
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,34*
    € 26,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,84*
    € 25,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,45*
    € 25,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,15*
    € 21,60
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ITT Cannon
    320-0021-001
    ab € 18,05*
    Zubehör
    ITT Cannon
    086-0032-000
    ab € 10,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.