Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITT CANNON DL2J/S ENDGEHÄUSE, BAUREIHE DL, 96POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1213033
Hersteller:
     ITT Cannon
Herst.-Nr.:
     DL2J/S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Thermoplast
  • Kabelausgangswinkel: 90°, 180°
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Steckverbinder DL2, DLM2
  • Steckverbindergehäusegröße: -
  • Art des Zubehörs: Anschlusshaubenkit
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, d-sub gehäuse kunststoff, kunststoffgehäuse, itt cannon d-sub gehäuse, Endgehäuse, Steckverbinder, Werkzeuge, ITT CANNON, DL2J/S, 1213033, 121-3033
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 18,19*
    € 29,47*
    Lager 139
    55
    € 14,99*
    ab € 18,01*
    € 31,78*
    € 8,95*
    ab € 17,61*
    € 33,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,78*
    € 37,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,58*
    € 36,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,33*
    € 31,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,00*
    € 27,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,70*
    € 25,82
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,96*
    € 24,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,01*
    € 21,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ITT Cannon
    320-0021-001
    ab € 17,92*
    Zubehör
    ITT Cannon
    086-0032-000
    ab € 10,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.