Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITT Cannon DL D-Sub-Gehäuse, 96-polig, aus Thermoplast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-406688
Hersteller:
     ITT Cannon
Herst.-Nr.:
     249-1985-000
EAN/GTIN:
     5059045896722
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Anzahl der Kontakte = 96
Gehäusematerial = Thermoplast
Zugentlastung = Ja
Serie = DL

Kunststoff- und Metallabdeckungen. Rückgehäuse mit Zugentlastungsklemmen und passend für Stecker oder Buchsen Thermoplastische Abdeckungen sind eine kostengünstige Lösung. Vernickelte Alu-Druckgussformteile sind ideal zur Abschirmung geeignet Die Zugentlastungsklemmen können als gerade oder rechtwinklige Einführung montiert werden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
96
Gehäusematerial:
Thermoplast
Zugentlastung:
Ja
Serie:
DL
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, d-sub gehäuse kunststoff, kunststoffgehäuse, itt cannon d-sub gehäuse, 406688, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, ITT Cannon, 2491985000, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Backshells
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 18,19*
€ 29,47*
1 Tag
55
€ 14,99*
ab € 18,01*
€ 31,78*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,61*
€ 33,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ITT Cannon
320-0021-001
ab € 17,92*
Zubehör
ITT Cannon
086-0032-000
ab € 10,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.