Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUTRIK NAC3MM-1 CONNECTOR, AC POWER, PLUG, 20A, Series:p


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1813172
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NAC3MM-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Steckverbinder
Typen
verschiedenen
Zielpositionen: 3 -polig
  • Produktpalette: powerCON Series
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinder zwischen versch. Baureihen A: -
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Plug
  • Steckverbinder zwischen versch. Baureihen B: -
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Receptacle
  • Ausgangspositionen: 3 -polig
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: zwischen, NEUTRIK, NAC3MM-1, 1813172, 181-3172
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 18,00*
    € 24,65*
    € 5,90*
    ab € 18,02*
    € 24,67*
    € 4,00*
    ab € 15,93*
    € 24,95*
    2 Tage
    34
    Frei Haus
    ab € 18,19*
    € 25,99*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 18,59*
    € 28,91*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,91*
    € 34,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,53*
    € 32,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,43*
    € 30,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,60*
    € 26,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,44*
    € 26,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,83*
    € 25,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,92*
    € 24,89
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 20,60*
    € 24,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,59*
    € 22,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Cliff Electronics
    FC619120
    ab € 7,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.