Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter IEC 61984, 3-polig, Schraubmontage, Steckanschluss, schwarz, NAC3MM-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter IEC 61984, 3-polig, Schraubmontage, Steckanschluss, schwarz, NAC3MM-1
Adapter IEC 61984, 3-polig, Schraubmontage, Steckanschluss, schwarz, NAC3MM-1
Artikel-Nr.:
     4502-80F5056
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NAC3MM-1
EAN/GTIN:
     4099889874228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Adapter, NAC3MM-1, NEUTRIK Adapter für Kabelverlängerungen. Der powerCON ist ein 3-poliger Netz-Steckverbinder mit Phase, Neutralleiter und voreilendem Erdungskontakt. Er ersetzt Kaltgerätestecker dort, wo eine sehr robuste Lösung mit einer Verriegelung gebraucht wird, um eine sichere Stromverbindung zu garantieren. Features * Hohe Strombelastbarkeit * Schnelles und einfaches Verriegelungssystem * Äußerst robust und zuverlässig * Hervorragende Kabelhalterung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Ausführung:
Adapter
Bauform:
gerade
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
IEC 61984
Montage:
Schraubmontage
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
20 A
Nennstrom UL/CSA:
20 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Polzahl:
3-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Nein
Stifttemperatur:
80 °C
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.066 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,99*
€ 23,99*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 17,97*
€ 24,00*
€ 5,90*
ab € 18,01*
€ 24,02*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 18,23*
€ 25,40*
1 Tag
6
€ 5,95*
ab € 17,37*
€ 28,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cliff Electronics
FC619120
ab € 7,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.