Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NAC3MM Netz-Adapter Netz-Stecker - Netz-Stecker Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D26996
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NAC3MM
EAN/GTIN:
     7613187010330
Suchbegriffe:
Neutrik
246-8329
PowerCon
Verbindet Kabelstecker NAC3FCA mit NAC3FCB. Der PowerCon® ist ein 3poliger Netz-Steckverbinder mit Phase, Nullleiter und voreilendem Erdungskontakt. Er ersetzt Kaltgerätestecker dort, wo eine sehr robuste Lösung mit einer Verriegelung gebraucht wird, um eine sichere Stromverbindung zu garantieren.
Features:
Schnelles und einfaches Verriegelungssystem
Extrem robust und zuverlässig
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Typ:
NAC3MM
Herst.-Teilenr.:
NAC3MM
Bauform:
Adapter, gerade
Kontakt-Widerstand:
≤ 3 mΩ
Herstellerfarbe:
Schwarz
Pole:
3
Kabel-Durchmesser (Details):
5 mm
AWG:
14
Anschluss A:
Netz-Stecker
Anschluss B:
Netz-Stecker
Temperaturbereich:
-30 - +80 °C
Produkt-Art:
Netz-Adapter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,99*
€ 23,99*
€ 6,90*
ab € 17,97*
€ 24,00*
€ 5,90*
ab € 18,01*
€ 24,02*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 18,23*
€ 25,40*
1 Tag
6
€ 5,95*
ab € 17,37*
€ 28,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cliff Electronics
FC619120
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.