Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BANNER ENGINEERING TL50GYRQ. LED TOWER LIGHT 135mA GREEN/YELLOW/RED,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1783393
Hersteller:
     Banner Engineering
Herst.-Nr.:
     TL50GYRQ.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
signalsäule
Versorgungsspannung, V AC: 24 V
  • Linsendurchmesser: 50 mm
  • Linsenfarbe: Green, Red, Yellow
  • Schalldruckpegel (SPL): -
  • Anschlussart: 4 Pin M12 Connector
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Versorgungsspannung, V DC: 30 V
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Töne: -
  • Anzahl der Stapel / Stufen: 7
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Optisches Signal: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, die, Prozesssteuerung, Signalsäulen, Signaltechnik, BANNER ENGINEERING, TL50GYRQ., 1783393, 178-3393
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 186,16*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 186,16*
    € 221,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 184,52*
    € 219,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 174,43*
    € 207,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 166,48*
    € 198,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 148,95*
    € 177,25
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Banner Engineering
    MQDC-415.
    € 45,84*
    Zubehör
    Banner Engineering
    SMB30A.
    € 18,28*
    Zubehör
    Banner Engineering
    SMB30MM.
    € 18,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.