Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON CUTLER HAMMER E57-18GS05-A INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR, Sensing Rang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1771254
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     E57-18GS05-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
näherungsschalter induktiv 5mm
Erfassungsreichweite, max.: 5 mm
  • DC-Versorgungsspannung, min.: -
  • DC-Versorgungsspannung, max.: -
  • Sensorausgang: SPST-NO
  • Gewindemaß - Metrisch: M18
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Produktpalette: E57-18GS Series
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: induktiver näherungssensor, Induktive, Näherungsensoren, Näherungsschalter, Sensoren, Wandler, EATON CUTLER HAMMER, E57-18GS05-A, 1771254, 177-1254
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 121,12*
    € 163,11*
    Lager 139N
    3
    € 25,00*
    ab € 209,78*
    € 285,14*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 285,14*
    € 339,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 262,15*
    € 311,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 226,59*
    € 269,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 220,59*
    € 262,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 209,78*
    € 249,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    FAZ-D5/1-NA-SP
    ab € 58,83*
    Zubehör
    Eaton
    M22-DDL-GR-GB1-GB0
    ab € 31,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.