Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADDA AK1782HB-AT AXIAL FAN, 176MM, 240VAC, 230mA, Nominal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1735938
Hersteller:
     ADDA
Herst.-Nr.:
     AK1782HB-AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Rahmengröße: 176 mm
  • Produktpalette: AK17689 Series
  • Nennstrom: 230 mA
  • Stromanschluss: Terminals
  • Art des Lagers: Ball Bearing
  • AC-Nennspannung: 230V
  • Nennleistung: 49.5 W
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Luftstrom - CFM: 380 cu.ft/min
  • IP-Schutzart: -
  • Geräuschentwicklung: 70 dBA
  • Außentiefe: 89 mm
  • Lüfterrahmen: Square
  • Nenndrehzahl: 3200 rpm
  • Luftstrom - m3/min: 10.754 m³/min
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter 230vac, axial gebläse, axial gebläse 230v, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Sonstige, Wärmemanagement, ADDA, AK1782HB-AT, 1735938, 173-5938
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 81,66*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 139,75*
    € 166,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 136,08*
    € 161,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 119,08*
    € 141,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 112,40*
    € 133,76
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 109,51*
    € 130,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 103,74*
    € 123,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 93,15*
    € 110,85
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 81,66*
    € 97,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.