Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADDA AA1282HB-AT AXIAL FAN, 120MM, 230VAC, 120mA, Nominal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1735902
Hersteller:
     ADDA
Herst.-Nr.:
     AA1282HB-AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Lüfterrahmen: Square
  • Nennstrom: 110 mA
  • Nenndrehzahl: 2900 rpm
  • Nennleistung: 23.5 W
  • Art des Lagers: Ball Bearing
  • Geräuschentwicklung: 44.5 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 2.75 m³/min
  • Außentiefe: 38 mm
  • IP-Schutzart: -
  • Produktpalette: AA12038 Series
  • AC-Nennspannung: 230V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Rahmengröße: 120 mm
  • Luftstrom - CFM: 97 cu.ft/min
  • Stromanschluss: Terminals
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter 230vac, axial gebläse, axial gebläse 230v, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Sonstige, Wärmemanagement, ADDA, AA1282HB-AT, 1735902, 173-5902
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 19,28*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,92*
    € 42,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,60*
    € 41,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,20*
    € 35,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,58*
    € 34,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,81*
    € 33,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 27,20*
    € 32,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,78*
    € 30,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,24*
    € 27,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,28*
    € 22,94
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC32669
    ab € 1,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.