Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADDA AA1281MB-AT AXIAL FAN, 120MM, 115VAC, 250mA, Nominal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1735900
Hersteller:
     ADDA
Herst.-Nr.:
     AA1281MB-AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Nenndrehzahl: 2800 rpm
  • Produktpalette: AA12038 Series
  • Rahmengröße: 120 mm
  • Nennstrom: 180 mA
  • Stromanschluss: Terminals
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Nennspannung: 115V
  • Luftstrom - m3/min: 2.462 m³/min
  • Lüfterrahmen: Square
  • Geräuschentwicklung: 42 dBA
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Art des Lagers: Ball Bearing
  • Außentiefe: 38 mm
  • Nennleistung: 16 W
  • Luftstrom - CFM: 87 cu.ft/min
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter 115 vac, axial gebläse, axialgebläse ac, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Sonstige, Wärmemanagement, ADDA, AA1281MB-AT, 1735900, 173-5900
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 19,01*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,18*
    € 41,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,92*
    € 40,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,67*
    € 35,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,01*
    € 33,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,26*
    € 32,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,65*
    € 31,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,27*
    € 30,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,76*
    € 27,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,01*
    € 22,62
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC32669
    ab € 1,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.