Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADDA AA1281HS-AT AXIAL FAN, 120MM x 120MM x 38MM, 115VAC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1735898
Hersteller:
     ADDA
Herst.-Nr.:
     AA1281HS-AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
IP-Schutzart: -
  • Luftstrom - CFM: 97 cu.ft/min
  • Außentiefe: 38 mm
  • Lüfterrahmen: Square
  • Art des Lagers: Sleeve Bearing
  • Stromanschluss: Terminals
  • AC-Nennspannung: 115V
  • Nenndrehzahl: -
  • Rahmengröße: 120 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Nennleistung: 14 W
  • Geräuschentwicklung: 44.5 dBA
  • Produktpalette: AA12038 Series
  • Luftstrom - m3/min: 2.75 m³/min
  • Nennstrom: 240 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter 115 vac, axial gebläse, axialgebläse ac, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Sonstige, Wärmemanagement, ADDA, AA1281HS-AT, 1735898, 173-5898
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,78*
      
    Preis gilt ab 120.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 240 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 240 Stück
    € 14,77*
    € 17,58
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,69*
    € 16,29
    pro Stück
    ab 480 Stück
    € 13,45*
    € 16,01
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 13,00*
    € 15,47
    pro Stück
    ab 2400 Stück
    € 12,80*
    € 15,23
    pro Stück
    ab 120000 Stück
    € 12,78*
    € 15,21
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC32669
    ab € 1,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.