Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADDA AA1281HB-AT AXIAL FAN, 120MM, 115VAC, 180mA, Nominal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1735897
Hersteller:
     ADDA
Herst.-Nr.:
     AA1281HB-AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Luftstrom - CFM: 97 cu.ft/min
  • AC-Nennspannung: 115V
  • Art des Lagers: Ball Bearing
  • Außentiefe: 38 mm
  • Rahmengröße: 120 mm
  • Stromanschluss: Terminals
  • Produktpalette: AA12038 Series
  • Lüfterrahmen: Square
  • Nenndrehzahl: 2400 rpm
  • Luftstrom - m3/min: 2.75 m³/min
  • IP-Schutzart: -
  • Nennstrom: 240 mA
  • Geräuschentwicklung: 44.5 dBA
  • Nennleistung: 14 W
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter 115 vac, axial gebläse, axialgebläse ac, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Sonstige, Wärmemanagement, ADDA, AA1281HB-AT, 1735897, 173-5897
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18,87*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,04*
    € 41,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,78*
    € 40,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,55*
    € 35,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,89*
    € 33,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,14*
    € 32,30
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,53*
    € 31,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,16*
    € 29,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,65*
    € 26,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,87*
    € 22,46
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC32669
    ab € 1,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.