Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST QG030-148/14. CROSSFLOW BLOWER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1699049
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     QG030-148/14.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Querstromlüfter
Querstromventilator
Radialgebläse
Radiallüfter
Gebläse: Crossflow
  • Geräuschentwicklung: 49 dBA
  • Spannungstyp: DC
  • Luftstrom - m3/min: 1.246 m³/min
  • IP-Schutzart: -
  • SVHC: Lead
  • Stromanschluss: 2 Lead Wires
  • Rahmengröße: -
  • Außentiefe: 50 mm
  • Produktpalette: QG030 Series
  • Versorgungsspannung: 24 VDC
  • Art des Lagers: Ball Bearing
  • Nennleistung: 6.2 W
  • Luftstrom - CFM: 44 cu.ft/min
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Radialventilator, Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, querstromlüfter dc 24 vdc, querstromlüfter papst, querstromlüfter 24vdc, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, QG030-148/14., 1699049, 169-9049
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 70,57*
    € 94,93*
    Frei Haus
    ab € 72,04*
    € 94,95*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 95,62*
    € 133,10*
    1 Tag
    174
    Frei Haus
    ab € 82,60*
    € 142,39*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 133,10*
    € 158,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 131,02*
    € 155,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 123,76*
    € 147,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 118,10*
    € 140,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 111,88*
    € 133,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 95,62*
    € 113,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wera
    05003474001
    ab € 30,07*
    Zubehör
    RS Pro
    4593972
    ab € 36,71*
    Zubehör
    Stego Elektrotechnik
    01172.0-01
    ab € 24,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.