Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST QG030-148/14 QUERSTROMGEBLÄSE, 203.4X50X48MM, 24V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2748461
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     QG030-148/14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Querstromlüfter
Querstromventilator
Radialgebläse
Radiallüfter
Produktpalette: QG030
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Geräuschentwicklung: 49 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 1.25 m³/min
  • Gebläse: Kreuzstrom
  • Luftstrom - CFM: 44 cu.ft/min
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 6.2 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Spannungstyp: DC
  • Außentiefe: 50 mm
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Versorgungsspannung: 24 VDC
  • Rahmengröße: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Radialventilator, Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, querstromlüfter papst, querstromlüfter, querstromlüfter 24vdc, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, QG030-148/14, 2748461, 274-8461
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 57,29*
    € 100,48*
    Frei Haus
    ab € 92,38*
    € 125,50*
    Frei Haus
    ab € 93,62*
    € 125,52*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 95,72*
    € 133,28*
    Lager 139
    156
    Frei Haus
    ab € 78,63*
    € 158,23*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 158,23*
    € 188,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 153,95*
    € 183,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 119,23*
    € 141,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 98,02*
    € 116,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 93,13*
    € 110,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 78,63*
    € 93,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wera
    05003474001
    ab € 2,60438*
    Zubehör
    RS Pro
    4593972
    ab € 74,51*
    Zubehör
    Stego Elektrotechnik
    01172.0-01
    ab € 24,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.