Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst QG 030 Radialgebläse, Querstromgebläse, 24 V dc, DC, 75m³/h, 49 dB(A)dB(A), 47.5 x 50 x 201mm, Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ebm-papst QG 030 Radialgebläse, Querstromgebläse, 24 V dc, DC, 75m³/h, 49 dB(A)dB(A), 47.5 x 50 x 201mm, Kugellager
Artikel-Nr.:
     108EL-7719114
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     QG030-148/14
EAN/GTIN:
     5059039101504
Suchbegriffe:
Querstromlüfter
Querstromventilator
Radialgebläse
Radiallüfter
Versorgungsspannung = 24 V dc
Gebläsetyp = Querstromgebläse
AC- oder DC-Betrieb = DC
Luftdurchsatz = 75m³/h
Serie = QG 030
Höhe = 47.5mm
Breite = 50mm
Tiefe = 201mm
Abmessungen = 47.5 x 50 x 201mm
Geräuschpegel = 49dB(A)
Lagertyp = Kugel
Kommutationstyp = Elektronisch

Ebm-papst-Crossflow-Gebläse. Ebm-papst-Crossflow-Gebläse bieten eine zuverlässige und vielseitige Lösung für eine Vielzahl von Anforderungen. Die außergewöhnlichen Merkmale von ebm-papst-Crossflow-Gebläsen sind ihre hohen Luftströme bei relativ niedrigen Gegendrücken und sehr gute Geräuscheigenschaften. Zusätzlich kann das Gerät entweder horizontal oder vertikal montiert werden, wobei der Motor unten liegt. Zu den Anwendungen gehören Ofenmantelkühlung, thermische Speicherheizungen, Overhead-Projektoren, Sonnenbänke, Klimaanlagen und Heizgeräte.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Gebläsetyp:
Querstromgebläse
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Luftdurchsatz:
75m³/h
Serie:
QG 030
Höhe:
47.5mm
Breite:
50mm
Tiefe:
201mm
Abmessungen:
47.5 x 50 x 201mm
Geräuschpegel:
49dB(A)
Lagertyp:
Kugel
Kommutationstyp:
Elektronisch
Weitere Suchbegriffe: Radialventilator, Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, querstromlüfter dc 24 vdc, querstromlüfter papst, querstromlüfter 24vdc, 7719114, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, QG03014814, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Centrifugal Fans
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 52,06*
€ 71,46*
Lager 108
Frei Haus
ab € 72,04*
€ 94,73*
11 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 95,62*
€ 133,10*
1 Tag
175
Frei Haus
ab € 82,60*
€ 142,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,73*
€ 112,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,60*
€ 106,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,12*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,71*
Zubehör
Stego Elektrotechnik
01172.0-01
ab € 24,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.