Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Querstromgebläse, 24 V, 75 m³/h, QG 030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Querstromgebläse, 24 V, 75 m³/h, QG 030
DC-Querstromgebläse, 24 V, 75 m³/h, QG 030
Artikel-Nr.:
     4502-88B9708
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     QG 030 - 148/14
EAN/GTIN:
     4099889484847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Querstromlüfter
Querstromventilator
querstromlüfter papst
querstromlüfter
Abbildung kann abweichen. DC-Querstromgebläse, QG 030 - 148/14, ebm-papst Das QG 030 - 148/14 ist ein Querstromventilator mit hohem Luftdurchsatz, elektronisch kommutiertem Außenläufermotor mit Kugellagersystem und integriertem elektronischen Kommutierungssystem, Verpolungs-/Blockier- und Überlastschutz. Laufradträger mit Gleitlager, Laufrad und Ventilatorgehäuse aus Aluminium, Gehäuseseitenteile aus Kunststoff.
Weitere Informationen:
Breite:
203.5 mm
Drehzahl:
4300 1/min
Höhe:
47.5 mm
Lagerart:
Kugellager
Nennspannung:
24 V
Schalldruckpegel:
49 dB
Tiefe:
50 mm
Volumenstrom:
75 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.3118 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: querstromlüfter 24vdc, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, Querstromgebläse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 71,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.